※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-398-NV-S ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム クレーターパーム おたふく手袋 62672716 A-398-NV-S ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム クレーターパーム おたふく手袋 62672716 A-398-NV-S ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム クレーターパーム おたふく手袋 62672716 A-398-NV-S ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム クレーターパーム おたふく手袋 62672716 A-398-NV-S ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム クレーターパーム おたふく手袋 62672716

ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム クレーターパーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード62672716 品番A-398-NV-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性能に優れたスパンデックス糸を使用し、極上のフィット感を追求しました。耐油性と耐久性に優れたニトリルゴムコーティングです。強度、すべり止め効果、フィット感に優れたクレーターパーム加工です。

サイズS 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)17 材質ナイロン・ポリウレタン ネイビー ゲージ数13 機能伸縮性、耐油性、耐久性 用途機械整備作業・土木建築・農作業などに。 トラスコ品番147-6197 厚さ(mm)1.0 質量(g)35 入数(双)1 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングニトリルゴム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62672716 A-398-NV-S 25212383 A-398 ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム クレーターパーム おたふく手袋 ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム クレーターパーム おたふく手袋 1双 459 税込505 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする