防寒手袋アクティブアーマー 97-631

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62672768 品番 97-631-8
参考基準価格(税別)¥2,446 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

JIS T 8116適合品です。
PVCコーティングにより、極寒の環境下でさえ優れたグリップ力と柔軟性を発揮します。柔軟なナイロン製の外側は、切創など機械的リスクから保護し、手の形状になじむため、細かな指先の動きを可能にします。やわらかい断熱アクリル製の内側により、快適な装着感と保温性能があります。保温性・指先感覚性・柔軟性を組み合わせることで、使用者は寒さを除くすべてを感じられるようになります。指先感覚性はEN420テストで最高スコアを獲得しました。手を温かい状態に保ち、凍傷防止に役立ちます。

用途建設。冬期屋外使用。低温保管。食品加工。林業。機械設備。インフラ整備。 トラスコ品番149-6917 材質/仕上繊維部:アクリル、ナイロン、すべり止め部:PVC ブラック サイズM 質量(g)94 規格防寒規格EN511:12X 機能柔軟性、防寒 全長(cm)25.0〜28.5 中指長(cm)8.7 手のひらまわり(cm)20 滑り止め効果PVC EN規格(ISO 374-1:2016規格)2231B
関連資料:(0.12MB)(0.33MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする