※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TORGC-LL 腕カバー付耐油防寒手袋 TRUSCO 62672829 TORGC-LL 腕カバー付耐油防寒手袋 TRUSCO 62672829

腕カバー付耐油防寒手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード62672829 品番TORGC-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,550
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐油性に優れています。綿起毛を採用しており、暖かさだけでなく着脱しやすいです。腕カバー付なので水がかかる場所での使用に最適です。

用途農業・林業・漁業、ビルメンテナンス。 トラスコ品番149-6235 厚さ(mm)約2.0 ブルー サイズLL 質量(g)290 機能耐油、防寒 全長(cm)69 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)26.5 滑り止め効果あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする