※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 防寒用手袋
TRUSCOの 塩化ビニール 防寒用手袋
腕カバー付耐油防寒手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62672838
品番
TORGC-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,550
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性に優れています。綿起毛を採用しており、暖かさだけでなく着脱しやすいです。腕カバー付なので水がかかる場所での使用に最適です。
用途
農業・林業・漁業、ビルメンテナンス。
トラスコ品番
149-6233
厚さ(mm)
約2.0
色
ブルー
サイズ
M
質量(g)
260
機能
耐油、防寒
全長(cm)
69
中指長(cm)
7.4
手のひらまわり(cm)
22.4
滑り止め効果
あり