UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の アラミド 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の すべり止めなし アラミド
耐切創手袋ルビフレックス NB27
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62672865
品番
8963669
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
NBRコーティングにより耐摩耗性において優れた機械的強度を発揮します。吸湿性の良いコットンライニングはエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。
サイズ
L
全長(cm)
27.0
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
25
材質
繊維部: 両面編みコットン、コーティング: 特殊NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)
色
オレンジ
耐切創性
1
機能
吸湿性、耐切創、耐摩耗性
用途
自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工
トラスコ品番
149-3050
質量(g)
71
滑り止め効果
あり
EN388規格
2016規格:3111X