赤尾
ケブラー(R)編手袋7G-K30
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
62672978
品番
AKV7G-LONG
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
厚手タイプの耐切創手袋です。
用途
金属加工。
サイズ
フリー
全長(cm)
28
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
材質
ケブラー(R)繊維、綿
色
イエロー
ゲージ数
7
耐切創性
4
機能
耐切創
トラスコ品番
114-7376
厚さ(mm)
2.0
質量(g)
75
色(手首部)
白