バンプキャップユーキャップ スポーツ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62673023 品番 9794643
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ドイツのアワードを受賞したスポーティなデザインのバンプキャップです。ハニカム構造による衝撃吸収ハードシェルを使用しています。人間工学に基づいたアルマジロデザインにより、さまざまな頭の形やサイズにフィットします。後頭部のベルトでサイズ調整が可能です。内側の衝撃吸収ハードシェル(樹脂)を外した本体は、水で手洗い可能です。

質量(g)236 材質/仕上ABS、布繊維 頭囲(cm)55〜59 色(帽体)ブラック 通気孔なし 用途軽作業時の頭部保護 トラスコ品番149-4581

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62673023
2022-01-17
用途:
構内歩行時の要望に応えるため
建設業・工事業

−安っぽさは皆無
−デザインは他にない良さがある
−クラウンが浅いので、人を選ぶ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする