日東エルマテリアル
日東エルマテリアルの 道路用品
日東エルマテリアルの 反射/蓄光テープ・反射板
日東エルマテリアルの 反射板・反射シート
反射ステッカー(高輝度プリズムタイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62673057
品番
P1W150150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
高輝度プリズムタイプにより従来の反射テープよりも9倍以上の反射性能と高い耐久性を有しております。
標示から保安用品など様々な用途に利用出来る反射ステッカーです。
色
ホワイト
質量(g)
12
縦(mm)
150
横(mm)
150
厚さ(mm)
0.41
材質
反射材:プリズムタイプ
取付け方法
貼付タイプ(はく離紙付)
用途
工事現場・工場・倉庫・駐車場などの標示用(矢印、防犯カメラ、立入禁止)
トラスコ品番
160-2684