反射ステッカー(高輝度プリズムタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62673109 品番 P3LY50150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

高輝度プリズムタイプにより従来の反射テープよりも9倍以上の反射性能と高い耐久性を有しております。
標示から保安用品など様々な用途に利用出来る反射ステッカーです。

レモンイエロー 質量(g)4 縦(mm)50 横(mm)150 厚さ(mm)0.41 材質反射材:プリズムタイプ 取付け方法貼付タイプ(はく離紙付) 用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの標示用(矢印、防犯カメラ、立入禁止) トラスコ品番160-2680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする