いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの 引き金式エアーダスターガン
エアダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62673346
品番
1/8MTFF248010PPSIN+AIRGUNTD30H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途
液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。
トラスコ品番
114-4834
全長(mm)
127
材質/仕上
ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他
質量(g)
99
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用空気圧力(MPa)
0.1〜0.7
ノズル長(mm)
30
ノズル口径(Φmm)
1
ノズル外径(Φmm)
24
エアー取付口
カプラ用プラグ(JS-02)
ノズル取付口
Rc1/8