TRUSCO
TRUSCOの 名札
TRUSCOの ピン/クリップ式名札
役職表示名札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62673468
品番
TPNP-453
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
役職を表示できる名札です。安全ピンとクリップが両方ついているため様々な場所に付けることができます。
用途
役職を表示する名札として。
トラスコ品番
161-0898
質量(g)
8
縦(mm)
45
横(mm)
45
表示内容
安全衛生委員