ゴアテックス高視認制電レインパンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62673565 品番 GXHP-M-Y
参考基準価格(税別)¥19,080 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

(株)前垣との共同開発によるゴアテックス高視認制電レインスーツです。高視認性安全服JIS T 8127規格適合 Class3のレインスーツです。最高クラスの視認性で夜間の作業中でも危険を回避します。制電素材の使用により、静電気を軽減させ、引火性の高い物品を扱う作業所に適しています。体のラインに沿った立体裁断のため、動きやすくなっています。

蛍光イエロー サイズM 質量(g)310 材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)、裏地:ナイロン100% ウエスト(cm)80〜88 股下(cm)68 規格静電気帯電防止作業服JIS T8118規格適合 用途道路工事、ガソリンスタンド、ガス・電気工事に。 トラスコ品番161-1785
注意
※上下別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする