ゴアテックスワークレインパンツ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62673705 品番 GXPP-3L-NV
参考基準価格(税別)¥15,120 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。裾部分のベルクロを調整することで、下からの雨の侵入を防ぎます。立体裁断により動きやすさを実現しています。

用途屋外軽作業、運送業に。 トラスコ品番161-1394 材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工) ネイビー サイズ3L 質量(g)350 股下(cm)79 ウエスト(cm)92〜100
注意
※上下別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする