ゴアテックスワークレインウェア

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズS 注文コード62674055 品番GXPW-S-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥27,180 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。

用途屋外軽作業、運送業に。 トラスコ品番161-1390 材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工) ブラック サイズS 質量(g)350 胸囲(cm)85〜91 着丈(cm)74 適応身長(cm)150〜160
注意
※上下別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62674037
2022-08-05
用途:
騙されてはいけません。
沼田商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

この商品、画像は上下スーツですが、よ〜〜〜〜く下を見て!


「上下別売り」って、小さく書いてます。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし申し訳ございません。商品画像など見直しを検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする