TRUSCO
TRUSCOの レインウェア・ヤッケ
TRUSCOの レインウェア
TRUSCOの 上下セット レインウェア
レインスーツ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
注文コード
62674134
品番
TRW554L
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
防水性に優れた廉価版レインスーツです。
用途
作業・農作業などの簡易な用途向き。
トラスコ品番
161-0803
色
ネイビー
サイズ
4L
質量(g)
640
胸囲(cm)
108〜122
身長(cm)
180〜185
ウエスト(cm)
102〜126