TRW904L レインスーツ TRUSCO 62674143 TRW904L レインスーツ TRUSCO 62674143 TRW904L レインスーツ TRUSCO 62674143 TRW904L レインスーツ TRUSCO 62674143

レインスーツ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 クリア 注文コード62674143 品番TRW904L
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

防水性に優れた廉価版レインスーツです。

用途作業・農作業などの簡易な用途向き。 トラスコ品番161-0802 クリア サイズ4L 質量(g)640 胸囲(cm)108〜122 身長(cm)180〜185 ウエスト(cm)102〜126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62674134
2024-06-05
用途:
配達
飲食業

しっかりと雨を防いで着心地も動きやすくてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする