フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 水廻り部材
フジテック・ジャパンの 水栓
フジテック・ジャパンの 水栓部品
アルミソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62674326
品番
B-30145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番
123-2845
材質/仕上
アルミダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色
クロームメッキ仕上げ
質量(g)
40
寸法A(mm)
25.4
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
50.5
適合パイプ径(Φmm)
25