フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 水廻り部材
フジテック・ジャパンの 水栓
フジテック・ジャパンの 水栓部品
アルミソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62674335
品番
B-30146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥394
販売価格(税別)
¥
358
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番
123-1360
材質/仕上
アルミダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色
クロームメッキ仕上げ
質量(g)
45
寸法A(mm)
32.4
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
39.5
寸法C(mm)
61.0
適合パイプ径(Φmm)
32