B-28401 パイプ継手エルボ フジテック・ジャパン 62674353 B-28401 パイプ継手エルボ フジテック・ジャパン 62674353 B-28401 パイプ継手エルボ フジテック・ジャパン 62674353

パイプ継手エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62674353 品番 B-28401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

二方向用のパイプジョイント金具です。

適合管外径(Φmm)25 全長(mm)45 トラスコ品番123-2865 形状エルボ 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)100 寸法A(mm)31.5 寸法B(mm)45 適合パイプ径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする