フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 継手・パイプ
フジテック・ジャパンの 継手
フジテック・ジャパンの メカニカル継手
パイプ継手クロス・32mm(ネジ止め付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62674405
品番
B-28410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
四方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
適合管外径(Φmm)
32
トラスコ品番
123-2862
形状
クロス
全長(mm)
70
材質/仕上
亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色
クロームメッキ仕上げ
質量(g)
220
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
70
適合パイプ径(Φmm)
32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材