フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 継手・パイプ
フジテック・ジャパンの 継手
フジテック・ジャパンの メカニカル継手
パイプ継手三方エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62674423
品番
B-28414
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
三方向用のパイプジョイント金具です。
適合管外径(Φmm)
32
全長(mm)
57
トラスコ品番
123-1358
形状
エルボ
材質/仕上
亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色
クロームメッキ仕上げ
質量(g)
210
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
57
適合パイプ径(Φmm)
32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材