B-28430 パイプ継手クロス・32mm フジテック・ジャパン 62674509 B-28430 パイプ継手クロス・32mm フジテック・ジャパン 62674509 B-28430 パイプ継手クロス・32mm フジテック・ジャパン 62674509

パイプ継手クロス・32mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62674509 品番B-28430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

四方向用のパイプジョイント金具です。

適合管外径(Φmm)32 トラスコ品番123-2859 形状クロス 全長(mm)70 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)220 寸法A(mm)38 寸法B(mm)70 適合パイプ径(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする