B-28437 パイプ継手四方エルボ フジテック・ジャパン 62674536 B-28437 パイプ継手四方エルボ フジテック・ジャパン 62674536 B-28437 パイプ継手四方エルボ フジテック・ジャパン 62674536

パイプ継手四方エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番123-2864 注文コード62674536 品番B-28437
参考基準価格(税別)¥1,684 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

四方向用のパイプジョイント金具です。
止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。

適合管外径(Φmm)25 トラスコ品番123-2864 形状エルボ 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)95 寸法A(mm)29.8 寸法B(mm)41 寸法C(mm)52 適合パイプ径(Φmm)25
注意
付属品:止めネジ(M4 イモネジ)、L型レンチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする