B-28452 パイプ継手ストレート・25mm(ネジ止め付) フジテック・ジャパン 62674588 B-28452 パイプ継手ストレート・25mm(ネジ止め付) フジテック・ジャパン 62674588 B-28452 パイプ継手ストレート・25mm(ネジ止め付) フジテック・ジャパン 62674588

パイプ継手ストレート・25mm(ネジ止め付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62674588 品番B-28452
参考基準価格(税別)¥1,454 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。

適合管外径(Φmm)25 トラスコ品番123-2847 形状ストリート 全長(mm)60 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)110 寸法A(mm)31.5 寸法B(mm)60 適合パイプ径(Φmm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62674588
2021-04-15
用途:
家具脚丸棒と嵩上げの為の真鍮パイプを繋ぐ為に購入しました。
有限会社 ミノリ商会 様 (不動産業)

機能的に特に問題ありません。
アンティーク調にする為に真鍮製を探したが、有っても高額なので、安価に真鍮製や他のカラーが有れば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする