曜日別特売
TN1910-RW 3次元調整ピボットヒンジ ARCH 62675297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3次元調整ピボットヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番168-8018
内容量1組注文コード62675297品番TN1910-RW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

扉を閉じた状態でもドライバー1本で、上下、左右、前後に調整が可能です。

全長(mm)58.0厚さ(mm)3.0質量(g)400幅(mm)63.0ねじ穴数15穴径(Φmm)5.2付属品木ねじ:40個耐荷重(kg)2個使用時:15表面処理樹脂カバー:樹脂色取付け方法皿タッピンねじ(付属)トラスコ品番168-8018
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする