tarifold
tarifoldの 立看板/工事看板
tarifoldの 看板用部品・オプション
ディスプレイポケットKANG EASY WRITE
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
62675306
品番
194700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
縦、横どちらでも掲示可能です。管理表などを綺麗に掲示し簡単に書き込むことが可能です。ペン用ホルダー付です。掲示物の出し入れが簡単です。
用途
管理表などの掲示
トラスコ品番
149-1447
材質/仕上
PVC(塩化ビニール)
質量(g)
62
縦(mm)
355
横(mm)
243
取付け方法
粘着テープ
表示内容
A4