194930 ディスプレイポケットMAGNETO tarifold 62675324

 

194930 ディスプレイポケットMAGNETO tarifold 62675324
194930 ディスプレイポケットMAGNETO tarifold 62675324

ディスプレイポケットMAGNETO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(2枚)取付け方法マグネットトラスコ品番149-1432注文コード62675324品番194930
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

粘着テープや磁石で綺麗に掲示できます。掲示物を目立たせます。掲示物の出し入れが簡単です。

用途書類、広告等の掲示用に。トラスコ品番149-1432材質/仕上PVC(塩化ビニール)質量(g)78取付方式粘着テープ、磁石縦(mm)212横(mm)142取付け方法マグネット表示内容A6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする