tarifold
tarifoldの 立看板/工事看板
tarifoldの 看板用部品・オプション
ディスプレイポケットMAGNETO
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
取付け方法
粘着テープ
トラスコ品番
149-1435
注文コード
62675358
品番
194987
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
取付け方法・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープや磁石で綺麗に掲示できます。掲示物を目立たせます。掲示物の出し入れが簡単です。
用途
書類、広告等の掲示用に。
トラスコ品番
149-1435
材質/仕上
PVC(塩化ビニール)
質量(g)
34
取付方式
粘着テープ、磁石
縦(mm)
212
横(mm)
142
取付け方法
粘着テープ
表示内容
A6