tarifold
tarifoldの 立看板/工事看板
tarifoldの 看板用部品・オプション
ディスプレイポケットKANG EASY LOAD MAGNETIC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
表示内容
A4
注文コード
62675394
品番
194723
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
縦、横どちらでも掲示可能です。広告、書類、図面などを綺麗に掲示できます。掲示物の出し入れが簡単です。
用途
書類、広告等の掲示用。
トラスコ品番
149-1445
材質/仕上
PVC(塩化ビニール)
質量(g)
504
縦(mm)
350
横(mm)
245
取付け方法
マグネット
表示内容
A4