tarifold
tarifoldの 立看板/工事看板
tarifoldの 看板用部品・オプション
ディスプレイポケットKANG EASY CLIC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
表示内容
A4
トラスコ品番
149-1437
注文コード
62675437
品番
194770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスや鏡など滑らかな表面に何度も貼り替えできます。粘着物が残りにくいタイプです。広告、書類、図面などを綺麗に掲示できます。マグネットクリップで掲示物の出し入れが簡単です。
用途
書類、広告等の掲示用。
トラスコ品番
149-1437
材質/仕上
PVC(塩化ビニール)
質量(g)
300
取付方式
マグネット
縦(mm)
440
横(mm)
255
取付け方法
粘着テープ
表示内容
A4