たれ幕

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62675543 品番 353-231
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。

用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。 トラスコ品番167-9309 セット内容ヒモ付 材質/仕上ターポリン 質量(g)450 縦(mm)1800 横(mm)450 取付け方法穴4ヵ所 表示内容明るい職場は 4S(整理・整頓・清掃・清潔)で! ハトメ内径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする