354-031 横幕 ユニット 62675647

横幕

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容↑頭上注意 注文コード62675647 品番354-031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は表示内容など9種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。

表示内容↑頭上注意 材質/仕上ターポリン 質量(g)450 セット内容50cm紐×6本 取付け方法穴6ヵ所 縦(mm)450 横(mm)1800 ハトメ内径(Φmm)10 用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。 トラスコ品番167-7820

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする