ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
横幕
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62675665
品番
354-071
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
表示内容
もう一度確認しよう 作業の手順
材質/仕上
ターポリン
質量(g)
450
セット内容
50cm紐×6本
取付け方法
穴6ヵ所
縦(mm)
450
横(mm)
1800
ハトメ内径(Φmm)
10
用途
工事現場での安全活動啓蒙表示に。
トラスコ品番
167-9305