横幕

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62675708 品番 354-231
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。

表示内容ゴミの分別徹底で リサイクルの推進 材質/仕上ターポリン 質量(g)450 セット内容50cm紐×6本 取付け方法穴6ヵ所 縦(mm)450 横(mm)1800 ハトメ内径(Φmm)10 用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。 トラスコ品番167-7806

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする