S-004 安全標識筋かいシート SHOWA 62675744 S-004 安全標識筋かいシート SHOWA 62675744

安全標識筋かいシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62675744 品番 S-004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

軽量で強度があるターポリン製です。交差筋かいに直付けできる、新しいタイプの筋かい標識です。マジックテープで取り付けが簡単です。

用途単管やロープへの表示に。 トラスコ品番819-4013 質量(g)106 取付方式マジックテープ 縦(mm)340 横(mm)620 取付け方法マジックテープ 表示内容足場の上に物を置くな

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする