SHOWA
SHOWAの 幕・旗
SHOWAの 垂れ幕
安全標識筋かいシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62675778
品番
S-007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
軽量で強度があるターポリン製です。交差筋かいに直付けできる、新しいタイプの筋かい標識です。マジックテープで取り付けが簡単です。
用途
単管やロープへの表示に。
トラスコ品番
819-4016
質量(g)
106
取付方式
マジックテープ
縦(mm)
340
横(mm)
620
取付け方法
マジックテープ
表示内容
最大積載荷重1スパン370kg