ツールバック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62676347 品番TB-4525
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。納得の収納力、出し入れしやすいフルオープンタイプのツールバッグです。表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。持ち運びしやすく握りやすいパイプハンドルを採用しています。ノコギリなど横差しできる専用ポケットは、出し入れしやすいジッパー仕様です。ベルトバンドでしっかり固定もできます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)470×280×340 黒/黄 用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。 トラスコ品番158-3729 幅(mm)470 質量(kg)1.985 高さ(mm)340 奥行(mm)280 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)340 外寸法・奥行(mm)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする