TRS-BK リュックカバー TRUSCO 62676435

 

TRS-BK リュックカバー TRUSCO 62676435
TRS-BK リュックカバー TRUSCO 62676435
TRS-BK リュックカバー TRUSCO 62676435

リュックカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62676435品番TRS-BK
参考基準価格(税別)¥2,110販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

雨や汚れからリュックをガードします。リュックにフィットさせるゴム付きです。ポケッタブル収納で持ち運びに便利です。

用途リュック用カバ-としてトラスコ品番161-1374ブラック幅(mm)440高さ(mm)520質量(g)60容量(L)20~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする