TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの ボックスコンテナ
TRUSCOの バット・トレー
PPトレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
トラスコ品番
161-3380
注文コード
62676469
品番
PPTCB-134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,440
この商品は
トラスコ品番・配列・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性があり、環境にやさしいトレーです。員数管理がしやすくなってます。
材質
PP
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
168×168×60
色
ブルー
用途
各種パーツの工程管理用トレーとして。
トラスコ品番
161-3380
質量(g)
233
外寸(mm)
168×168×60
内寸(mm)
上面:150
底面サイズ(mm)
134