PPトレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 62676487 品番 PPTS-51X62
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐油性があり、環境にやさしいトレーです。員数管理がしやすくなってます。

材質PP 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)274×270×24 用途各種パーツの工程管理用トレーとして。 トラスコ品番161-3377 質量(g)273 外寸(mm)274×270×24 マス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×62×24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする