TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの ボックスコンテナ
TRUSCOの バット・トレー
PPトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
62676496
品番
PPTS-61X58
参考基準価格(税別)
¥1,892
販売価格(税込)
¥1,783
販売価格(税別)
¥
1,621
バスケットに入れる
耐油性があり、環境にやさしいトレーです。員数管理がしやすくなってます。
材質
PP
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
435×335×33
用途
各種パーツの工程管理用トレーとして。
トラスコ品番
161-3378
質量(g)
518
外寸(mm)
435×335×33
マス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×58×33