TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの ボックスコンテナ
TRUSCOの バット・トレー
PPトレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
トラスコ品番
161-3381
注文コード
62676505
品番
PPTSB-132X91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,032
この商品は
トラスコ品番・配列・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性があり、環境にやさしいトレーです。員数管理がしやすくなってます。
材質
PP
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
160×120×40
色
ブルー
用途
各種パーツの工程管理用トレーとして。
トラスコ品番
161-3381
質量(g)
182
外寸(mm)
160×120×40