TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの ボックスコンテナ
TRUSCOの バット・トレー
PPトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
62676548
品番
PPTSM-51X66
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
耐油性があり、環境にやさしいトレーです。員数管理がしやすくなってます。
材質
PP
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
165×137×24
用途
各種パーツの工程管理用トレーとして。
トラスコ品番
161-3379
質量(g)
214
外寸(mm)
165×137×24
配列
2マス×3マス
有効寸法(mm)
約49×64
マス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×66×24