エアケース用ウレタンフォーム

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3枚) 注文コード 62676566 品番 1525FOAM
参考基準価格(税別)¥30,140 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ロングケース用以外はウレタンフォームに切り込みがあります。

用途ペリカンケースのフォームセットです。 トラスコ品番161-1533 適合機種1525AIR 適合本体1525AIR 材質ウレタン 質量(kg)1
注意
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする