エアケース用ウレタンフォーム

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1組(4枚) 適合本体1555AIR 注文コード62676575 品番1555FOAM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥35,940 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合本体・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ロングケース用以外はウレタンフォームに切り込みがあります。

用途ペリカンケースのフォームセットです。 トラスコ品番161-1535 適合機種1555AIR 適合本体1555AIR 材質ウレタン 質量(kg)1
注意
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする