PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の 物品棚/収納用品
PELICAN(ペリカン)の ツールボックス/ツールバッグ
PELICAN(ペリカン)の ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
エアケース用ウレタンフォーム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
62676593
品番
1535FOAM
参考基準価格(税別)
¥26,340
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ロングケース用以外はウレタンフォームに切り込みがあります。
用途
ペリカンケースのフォームセットです。
トラスコ品番
161-1534
適合機種
1535AIR
適合本体
1535AIR
材質
ウレタン
質量(kg)
1
注意
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。