エアケース用ウレタンフォーム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 62676609 品番 1557FOAM
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ロングケース用以外はウレタンフォームに切り込みがあります。

用途ペリカンケースのフォームセットです。 トラスコ品番161-1538 適合機種1557AIR 適合本体1557AIR 材質ウレタン 質量(kg)1
注意
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする