TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 樹脂製(プラスチック)
プロテクターツールケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62676697
品番
TAK-33BK
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。日常小物入れ使用にも最適です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
270×215×186
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
245×168×122
色
ブラック
用途
精密機器の保管、移送に。
トラスコ品番
160-7222
質量(kg)
1.2
耐荷重(kg)
8
外寸法・幅(mm)
270
外寸法・高さ(mm)
186
鍵
南京錠取付可(別売り:Φ6mm)
外寸法・奥行(mm)
215
有効内寸法・奥行(mm)
168
有効内寸法・高さ(mm)
122
有効内寸法・幅(mm)
245