TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
プロテクターツールケース用緩衝ウレタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62676706
品番
TAK-33K
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材が収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
トラスコ品番
160-7229
適合本体
TAK-33
寸法(mm)
蓋側波型ウレタンサイズ:245×170×35
質量(g)
100
間口W×奥行D×高さH(mm)
本体側ウレタンサイズ:242×168×43/本体側切れ目入ウレタンサイズ:240×165×10/蓋側波型ウレタンサイズ:245×170×35