コンパル
コンパルの 土農具
コンパルの クマデ/根かき
トランスポーター熊手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62676837
品番
030976
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
3つに分離することができ、コンパクトに収納できます。2段式、3段式で全長を調整可能です。移動・持ち運びに便利な着脱式です。組立簡単、ワンタッチロック機能付です。
用途
落葉掃きや庭清掃に。一般家庭からゴルフ場などの業務用まで。
トラスコ品番
149-2632
全長(mm)
1010、1510
材質/仕上
ポリプロピレン、スチールパイプ
質量(g)
535
爪長さ(mm)
170
爪数
20
先幅(mm)
450